詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AJ-11

品名 : 12mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC4071
用途 研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業など 最大回転数 16,000rpm
軸径 φ3.0mm 線径 φ0.06mm
直径 12mm 高さ 1.2mm
全長 47.0mm 材質 ステンレス
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/18 22:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0928ページ
バリエーション一覧
EA819AJ-11 12mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-12 14mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-13 16mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-14 19mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-15 22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-16 25mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top