詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AJ-6

品名 : 25mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)

カタログ訂正

●全長…(誤)46(正)43 (No.57 9048)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC4016
用途 研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業など 最大回転数 10,000rpm
軸径 φ3.0mm 線径 φ0.1mm
直径 25mm 高さ 1.2mm
全長 43mm 材質 スチール(硬鋼線)
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 126

(2026/10/18 21:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0927ページ
バリエーション一覧
EA819AJ-1 12mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
EA819AJ-2 14mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
EA819AJ-3 16mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
EA819AJ-4 19mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
EA819AJ-5 22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
EA819AJ-6 25mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top