詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AL-3

品名 : 20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(スチール製)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC4313
用途 バリ取り、エッジ仕上げ、光沢仕上げ、仕上げ研磨、面粗度の向上、前加工工程、付着物の除去、剥離作業 最大回転数 6,000rpm
軸径 φ3.0mm 線径 φ0.15mm
直径 20mm 高さ 9mm
全長 51mm 材質 スチール
カップ型
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/04/01 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0927ページ
バリエーション一覧
EA819AL-1 14mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(スチール製)
EA819AL-2 16mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(スチール製)
EA819AL-3 20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top