品番 : EA819AL-31
品名 : 14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛)
仕様
| 軸径 | 1/8”(3.2mm) | ブラシ材質 | 豚毛 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 37000rpm | 直径 | 14.3mm |
| 高さ | 6.53mm | 毛質 | 硬 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 135 (2026/10/30 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AL-31 14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛) |
| EA819AL-32 25.4mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛) |
