品番 : EA819AN-3
品名 : 5mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ナイロン)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FC2013 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 付着物の除去、洗浄作業 | 最大回転数 | 15,000rpm |
| 軸径 | φ3.0mm | 直径 | 5mm |
| 高さ | 8mm | 全長 | 53mm |
| 材質 | ナイロン | ||
| 機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れたナイロン線材 | |||
| 耐摩耗性、柔軟性、耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/12 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AN-2 14mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ナイロン) |
| EA819AN-3 5mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ナイロン) |
