品番 : EA819AR-12
品名 : 14mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FC3132 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バリ取り、エッジ仕上げ、光沢仕上げ、仕上げ研磨、面粗度の向上、前加工工程、付着物の除去、剥離作業 | 最大回転数 | 15,000rpm |
| 粒度 | #600 | 軸径 | φ3.0mm |
| 直径 | 14mm | 高さ | 7mm |
| 全長 | 50mm | 材質 | ナイロン |
| カップ型 | |||
| 研磨砥粒を内包したナイロン線材を使用したブラシ | |||
| 高硬度の素材に対し高能率な作業が可能なダイヤモンド砥粒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AR-12 14mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600) |
| EA819AR-13 14mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800) |
