詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AS-33

品名 : φ30mm/ #320 研磨ホイール(ナイロン不織布)

仕様

メーカー ミニター 型番 NA3013
最大回転数 5,000rpm 粒度 #320
外径 30mm 穴径 3mm
厚み 2~4mm
溝、スリット等への微研削作業に最適
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具
砥粒入りナイロン不織布を圧縮しました。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/17 13:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0962ページ
バリエーション一覧
EA819AS-31 φ30mm/ #180 研磨ホイール(ナイロン不織布)
EA819AS-33 φ30mm/ #320 研磨ホイール(ナイロン不織布)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top