品番 : EA819AS-44
品名 : φ30mm/ #600 研磨ホイール(コットン不織布)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | NA3064 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 5,000rpm | 粒度 | #600 |
| 外径 | 30mm | 穴径 | 3mm |
| 厚み | 2mm | ||
| 溝、スリット等への研磨作業に最適 | |||
| マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具 | |||
| 砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。 | |||
| マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。 | |||
| アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/21 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-30 : 3.0x53mm (3.0mm穴用)アーバー |
