品番 : EA819AS-51
品名 : 25mm 研磨ホイール(#36)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | NA3551 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 25,000rpm | 粒度 | #36 |
| 外径 | 25mm | 穴径 | 3mm |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | ラバー |
| アルミニウム等の軟質素材のバリ取り、微研削、研磨に最適 | |||
| マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具 | |||
| あらゆる作業面になじみが良く、研削抵抗が小さいのでグラインダーのハンドリングがしやすく安定した作業が可能 | |||
| マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。 | |||
| アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AS-51 25mm 研磨ホイール(#36) |
| EA819AS-52 25mm 研磨ホイール(#50) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-30 : 3.0x53mm (3.0mm穴用)アーバー |
