品番 : EA819AS-73
品名 : 31mm FRディスク(#220/ハード)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | SA2463 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 8,000rpm | 粒度 | #220 |
| 直径 | 31mm | 内径 | 11mm |
| ハードタイプ | |||
| 粘着テープ付き | |||
| GC砥粒の特徴を最大限に引き出す、特殊発砲樹脂を結合剤とした新しいタイプの研削用ディスク | |||
| 砥粒保持力に優れ、砥粒が常に最適な状態に保たれるため、低摩耗でありながら強靭な研削力を生み出します。 | |||
| 独特な弾性効果により、二次バリ、返りバリの発生が抑えられます。 | |||
| 脆性素材のチッピングが起こりにくいため、質の高い安定した作業を可能にします。 | |||
| ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/05 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AS-72 31mm FRディスク(#120/ハード) |
| EA819AS-73 31mm FRディスク(#220/ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-300 : 30mm ゴムパッド |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
