品番 : EA819AS-91
品名 : 30mm ゴムディスク(#60/2枚)
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | SA2751 |
---|---|---|---|
弾性の高いゴム結合剤のディスクです。 | |||
最高回転数 | 12000rpm | 外径 | 30mm |
内径 | 12mm | 粒度 | #60 |
特殊発砲樹脂を基材とした、まったく新しいタイプの研削用ディスクです。 | |||
スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。 | |||
ディスクには粘着テープが付いています。 | |||
ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。 | |||
入数 | 2枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/18 18:39現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0978ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819AS-91 30mm ゴムディスク(#60/2枚) |
EA819AS-92 30mm ゴムディスク(#80/2枚) |
拡大