品番 : EA819AX-24
品名 : 100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイール
ソフトに表面を研磨します
仕様
| メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | GPS100N-600 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアーライン加工 ・木工、塗面の仕上げに ・サテン仕上げに |
粒度 | #600 |
| サイズ | φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) | 最大回転数 | 8,000rpm |
| 重量 | 73g | 付属品 | φ6mm軸アーバー |
| ソフトに表面を研磨します。 | |||
| 電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単作業 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AX-21 100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール |
| EA819AX-22 100mm/M10/#240 ヘアライン研磨ホイール |
| EA819AX-23 100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイール |
| EA819AX-24 100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA819AX-10 : M10x43mm/6mm軸 アーバー |
