品番 : EA819AY-6
品名 : 76.2x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | BR DISC 80 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去 Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去 金型のクリーニング、パイプ内面研磨に |
| 粒度 | #80 | 砥粒 | セラミック砥粒・酸化アルミニウム |
| 色 | 黄 | 外径 | 76.2mm |
| 穴径 | 9.5mm | 最大回転数 | 20,000rpm |
| 適応ツール | ・ストレートコレットチャックグラインダー ・ストレートシャフトグラインダー ・ドリルチャックグラインダー |
||
| 金属の微小バリのみ除去し、削りすぎることがありません。 | |||
| 曲面や複雑な凸凹部にも良くなじみます。 | |||
| 砥粒入りのため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーン | |||
| ワイヤーブラシのように飛散物でケガの心配がなく安全 | |||
| 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定 | |||
| マンドレルに取り付けてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/08/05 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AY-30 : [EA819AY-1-9用]マンドレル |
ウェブカタログ画像
拡大
