品番 : EA819AZ-1
品名 : φ 75/67mm 六角軸付ゴム砥石(#80)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
用途 | 適用:鉄・ステンレス | 粒度 | #80 |
---|---|---|---|
直径 | 75mm | 幅 | 6mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) | 全長 | 67mm |
最大回転数 | 4500rpm | ||
適正回転数…2300rpm | |||
砥石2枚入 | |||
ケースサイズ…175(L)×97(W)×30(H)mm | |||
凹部分のサビ取り、焼け取り、面取り、凹溝部分の仕上げに | |||
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。 | |||
精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1036ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819AZ-1 φ 75/67mm 六角軸付ゴム砥石(#80) |
EA819AZ-2 φ 75/67mm 六角軸付ゴム砥石(#120) |
EA819AZ-3 φ 75/67mm 六角軸付ゴム砥石(#220) |