品番 : EA819AZ-11
品名 : 6x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(アルミナ)
仕様
| メーカー | 永興電機工業(E-FORCE) | 型番 | 7012110 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 研磨。各種金属の鏡面光沢仕上げ。一般金属のバリ取り、R付け。 | 先端形状 | 円筒型 |
| 材質 | アルミナ含浸バフ | 軸径 | φ3.0mm |
| 直径 | φ6㎜ | 高さ | 15mm |
| 全長 | 50mm | 最大回転数 | 20,000min-1 |
| アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/15 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AZ-11 6x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(アルミナ) |
| EA819AZ-12 8x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(アルミナ) |
| EA819AZ-13 10x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(アルミナ) |
| EA819AZ-14 13x20mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(アルミナ) |
ウェブカタログ画像
拡大
