品番 : EA819AZ-61
品名 : φ 8mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
仕様
| メーカー | 永興電機工業(E-FORCE) | 型番 | 7012312 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 研磨。各種金属の鏡面光沢仕上げ。一般金属のバリ取り、R付け。 | 先端形状 | 球型 |
| 材質 | 酸化クロム含浸バフ | 軸径 | φ3.0mm |
| 直径 | φ8㎜ | 高さ | 8mm |
| 全長 | 45mm | 最大回転数 | 20,000min-1 |
| 酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/29 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AZ-61 φ 8mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム) |
| EA819AZ-62 φ10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム) |
| EA819AZ-63 φ12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム) |
| EA819AZ-64 φ15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム) |
ウェブカタログ画像
拡大
