品番 : EA819BB-13A
品名 : φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑)
仕様
| 直径 | 10mm | 高さ | 10mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 50,000rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 粒度 | #100 | 軸長 | 40mm |
| 全長 | 47mm | カラー | 緑 |
| 砥粒 | GC | ||
| 超硬合金、セラミック、石材、非鉄金属、木材、FRPの研削に | |||
| 振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 | |||
| 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。 | |||
| 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 | |||
| 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BB-3A φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑) |
| EA819BB-13A φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑) |
| EA819BC-3A 10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑) |
| EA819BD-3A 7.0x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
