品番 : EA819BB-2A
品名 : φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/ピンク)
仕様
| 用途 | 耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に | 直径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 70,000rpm | 全長 | 46mm |
| 軸径 | 3.0mm | カラー | ピンク |
| 粒度 | #100 | 砥粒 | PW |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/02 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BB-2A φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/ピンク) |
| EA819BB-12A φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/ピンク) |
| EA819BC-2A 10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/ピンク) |
| EA819BD-2A 7.0x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/ピンク) |
ウェブカタログ画像
拡大
