品番 : EA819BE-13A
品名 : 3x5mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
仕様
| 直径 | 3mm | 高さ | 5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 47mm | 軸径 | 3mm |
| 最大回転数 | 105000rpm | カラー | 緑 |
| 粒度 | #100 | 砥粒 | GC |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/24 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BA-3A 12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑) |
| EA819BA-13A 8x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑) |
| EA819BA-23A 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑) |
| EA819BE-3A 5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑) |
| EA819BE-13A 3x5mm/3mm軸 軸付砥石(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
