品番 : EA819BF-11
品名 : 6x13mm/6mm軸 ピンク砥石(PA)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | CA6171 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 102,000rpm | 砥粒 | 淡紅色アルミナ質研磨剤 |
| 粒度 | #120 | 軸径 | φ6.0mm |
| 直径 | 6mm | 高さ | 13mm |
| 全長 | 51mm | 適合素材 | 合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼 |
| 入数 | 1本 | ||
| 酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶 | |||
| 高い靭性と破砕性を持ち併せています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
