品番 : EA819BF-34
品名 : 13x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | CA6144 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 69,000rpm | 砥粒 | 褐色/白色アルミナ質混合研磨剤 |
| 粒度 | #60 | 軸径 | φ6.0mm |
| 直径 | 13mm | 高さ | 13mm |
| 全長 | 51mm | 適合素材 | 一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼 |
| 入数 | 1本 | ||
| 靭性が高いA砥粒と、破砕性に優れているため高硬度の研削に適しているWA砥粒の混合砥粒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/24 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BF-31 6x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA) |
| EA819BF-32 8x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA) |
| EA819BF-33 10x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA) |
| EA819BF-34 13x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA) |
