品番 : EA819BF-42
品名 : 8x13mm/6mm軸 ブラック砥石(A)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | CA6102 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 90,000rpm | 砥粒 | 褐色アルミナ質研磨剤 |
| 粒度 | #60 | 軸径 | φ6.0mm |
| 直径 | 8mm | 高さ | 13mm |
| 全長 | 51mm | 適合素材 | アルミニウム、ステンレス鋼、一般鋼 |
| 入数 | 1本 | ||
| 適度の酸化チタニウムを含む褐色のコランダム結晶 | |||
| 高い靭性を有するが、結晶硬度はやや低くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/10 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BF-41 6x13mm/6mm軸 ブラック砥石(A) |
| EA819BF-42 8x13mm/6mm軸 ブラック砥石(A) |
| EA819BF-43 10x13mm/6mm軸 ブラック砥石(A) |
| EA819BF-44 13x13mm/6mm軸 ブラック砥石(A) |
