品番 : EA819BF-6
品名 : 32x 8mm/6mm軸 ピンク砥石
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | CA6311 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 30,000rpm | 砥粒 | 淡紅色アルミナ質研磨剤 |
| 粒度 | #120 | 軸径 | φ6.0mm |
| 直径 | 32mm | 高さ | 8mm |
| 全長 | 48.5mm | 適合素材 | 合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼 |
| 入数 | 1本 | ||
| 酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶 | |||
| 高い靭性と破砕性を持ち併せています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BF-2 25x 8mm/6mm軸 ピンク砥石 |
| EA819BF-3 16x32mm/6mm軸 ピンク砥石 |
| EA819BF-4 19x38mm/6mm軸 ピンク砥石 |
| EA819BF-5 25x38mm/6mm軸 ピンク砥石 |
| EA819BF-6 32x 8mm/6mm軸 ピンク砥石 |
