品番 : EA819BH-253
品名 : 25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | DB4431 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 10,000rpm | 粒度 | #80 |
| 軸径 | φ6.0mm | 直径 | 25mm |
| 高さ | 25mm | 全長 | 60mm |
| 適合素材 | ステンレス鋼、アルミニウム、合金工具鋼 | 硬さ | ミディアムタイプ |
| 入数 | 1本 | ||
| 研削作業に適したゴム砥石 | |||
| 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。 | |||
| ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適 | |||
| 加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。 | |||
| 結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能 | |||
| 2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/10/27 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BH-103 10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80) |
| EA819BH-203 20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80) |
| EA819BH-253 25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80) |
