品番 : EA819BJ-73
品名 : 10x40mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | FD2303 |
---|---|---|---|
材質 | ねじり三角硬鋼線 | 毛の質 | トライアングルハードタイプ |
最大回転数 | 1200rpm | 軸径 | 6mm |
全長 | 83mm | 先端外径 | 10mm |
高さ | 40mm | ||
穴口元エッジ、穴底面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 22:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1033ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819BJ-71 6x40mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ |
EA819BJ-72 8x40mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ |
EA819BJ-73 10x40mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ |