品番 : EA819BJ-82
品名 : 3.0x30mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FD2325 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 穴口元エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取り | 最大回転数 | 1,200rpm |
| 軸径 | φ6.0mm | 直径 | 3mm |
| 高さ | 30mm | 全長 | 87mm |
| 材質 | ステンレスロープ | ||
| ロープソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BJ-81 2.5x30mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ |
| EA819BJ-82 3.0x30mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ |
