詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BK-11

品名 : 25x10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)

仕様

ブラシ径 10mm 線径 0.3mm
毛丈 25mm 最大回転数 3,000rpm
軸径 6mm 材質 真鍮
用途 隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。 全長 70mm
金属線の中で毛腰が柔らかいです。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/05 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0980ページ
バリエーション一覧
EA819BK-11 25x10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)
EA819BK-12 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)
EA819BK-13 25x20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top