品番 : EA819BK-16
品名 : 25x10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)
仕様
| ブラシ径 | 10mm | 線径 | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 最大回転数 | 3,000rpm |
| 軸径 | 6mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 全長 | 70mm | 用途 | 隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。 |
| 半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。 | |||
| 耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。 | |||
| 研磨後に錆を生じない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BK-16 25x10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製) |
| EA819BK-17 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製) |
