詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BK-207

品名 : 7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)

仕様

重量 6g 適合管内径 φ6.8~7.0㎜
材質 三角ピアノ線 先端 十字型
ブラシ長 30mm 全長 100mm
直径 7mm
交差穴、止まり穴のバリ取りに対応
軸径 3.0mm
追加説明
カタログ価格

2,360 (税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/15 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0965ページ
バリエーション一覧
EA819BK-205 5x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
EA819BK-206 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
EA819BK-207 7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
EA819BK-208 8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
EA819BK-209 9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
EA819BK-210 10x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
EA819BK-211 11x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
EA819BK-212 12x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top