品番 : EA819BK-20S
品名 : 20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)
仕様
| 直径 | 20mm | 線径 | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 15mm | 最大回転数 | 2,000rpm |
| 軸径 | 6.0mm | 全長 | 65mm |
| 狭所タイプ | |||
| 円形内径、底部等の研磨に最適 | |||
| 金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。 | |||
| 毛先のひろがりがほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。 | |||
| 半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。 | |||
| 耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。 | |||
| 研磨後に錆を生じない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/05 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BK-20S 20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス) |
| EA819BK-30S 30x25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製) |
