品番 : EA819BK-22
品名 : 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・スチール製)
仕様
| ブラシ径 | 15mm | 線径 | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 最大回転数 | 3,000rpm |
| 軸径 | 6mm | 材質 | スチール |
| 用途 | 隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。 | 全長 | 75mm |
| 素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/13 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BK-21 25x10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・スチール製) |
| EA819BK-22 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・スチール製) |
