品番 : EA819BL-294
品名 : 6mm 六角軸付チューブブラシ(ステンレス)
仕様
| 用途 | 溶接洗浄、スケールや錆の除去などに | ブラシ材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:6mm 線径:0.13mm 長さ:30mm |
軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 全長 | 85mm | 芯線 | 1.0mm |
| 最大回転数 | 1,200rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/02 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
