品番 : EA819BM-123
品名 : 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)
仕様
| ブラシ材質 | 鉄(真鍮メッキ) | ブラシサイズ | 外径:20mm 線径:0.3mm 幅:30mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 全長 | 85mm |
| 最大回転数 | 20000rpm | 重量 | 45g |
| 筒型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 150 (2026/10/27 03:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BM-121 10mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) |
| EA819BM-122 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) |
| EA819BM-123 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) |
| EA819BM-124 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) |
| EA819BM-125 32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
