品番 : EA819BM-133
品名 : 50mm/6mm軸 軸付ブラシ(傘型/スチール製)
仕様
| ブラシ材質 | 鉄(真鍮メッキ) | ブラシサイズ | 外径:50mm 線径:0.3mm 幅:15mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 全長 | 約65mm |
| 最大回転数 | 20000rpm | 重量 | 58g |
| 傘型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/10/30 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BM-131 30mm/6mm軸 軸付ブラシ(傘型/スチール製) |
| EA819BM-132 40mm/6mm軸 軸付ブラシ(傘型/スチール製) |
| EA819BM-133 50mm/6mm軸 軸付ブラシ(傘型/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
