品番 : EA819BM-2
品名 : 40mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
仕様
| ブラシ材質 | 鉄(真鍮メッキ) | ブラシサイズ | 外径:40mm 線径:0.25mm 毛丈:10mm 幅:10mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 最大回転数 | 18000rpm |
| 重量 | 42g | ||
| 平型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/11/13 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
