品番 : EA819BM-302
品名 : 100mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト)
仕様
材質 | 鉄 | 最大回転数 | 12500rpm |
---|---|---|---|
外径 | 100mm | 軸径 | 6mm |
ブラシ厚 | 20mm | 線径 | 0.40mm |
重量 | 226g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/04 11:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1034ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819BM-301 75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト) |
EA819BM-302 100mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト) |
拡大