品番 : EA819BM-311
品名 : 65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)
仕様
| 材質 | 鉄 | 最大回転数 | 6000rpm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 65mm | 軸径 | 6mm |
| 毛丈 | 12mm | 線径 | 0.40mm |
| 重量 | 193g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/01/01 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BM-311 65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) |
| EA819BM-312 75mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) |
メイン画像
拡大
