品番 : EA819BM-333
品名 : 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)
仕様
| ブラシ材質 | 鉄 | ブラシサイズ | 外径:25mm 線径:0.4mm 幅:30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 75mm | 軸径 | 6mm |
| 最大回転数 | 20000rpm | 重量 | 110g |
| エンド型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/10/30 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BM-331 13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) |
| EA819BM-332 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) |
| EA819BM-333 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
