品番 : EA819BN-313
品名 : 28㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)
仕様
軸径 | 3mm | ブラシサイズ | 外径:28mm 線径:0.10mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | 高さ | 約4mm |
全長 | 約45㎜ | 最大回転数 | ]37,000rpm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/10/02 15:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0963ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819BN-311 22㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製) |
EA819BN-312 25㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製) |
EA819BN-313 28㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)