詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BP-6

品名 : 40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型・スチール製)

仕様

メーカー 型番 SM-040A3
外径 40mm 軸径 6mm
軸長 25mm 線径 0.3mm
金具径 21mm 毛丈 19mm
全長 70mm(±3mm) 最大回転数 6,000rpm
材質 硬鋼線 波形
傘型
シャンク型
電動・空気工具共用
追加説明
カタログ価格

910 (税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/07/01 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0980ページ
バリエーション一覧
EA819BP-5 30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型・スチール製)
EA819BP-6 40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型・スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top