品番 : EA819BS-24
品名 : 75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | ブラシサイズ | 外径:75mm 線径:0.15mm 幅:12mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 3,000rpm | 軸径 | 6.0mm |
| 軸長 | 25mm | 全長 | 37mm |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 【注意】 ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。 ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。 ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。 ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。 ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BS-21A 38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製) |
| EA819BS-22A 50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製) |
| EA819BS-23 65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製) |
| EA819BS-24 75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
