詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-118

品名 : 50x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)

仕様

メーカー フタバ(FBK) 用途 微細研磨・狭い所のバリ取り・サビ落とし・クリーニングなどに
軸径 1/4”(6.35mm) ブラシ材質 真鍮
ブラシ長 50mm 線径 0.2mm
最大回転数 1,500rpm
特に内面部分の研磨・バリ取りに最適です。
必ず右回転でご使用ください。
インパクトドライバ-にも使用可
グラインダー(電動・空気工具)用
ダブルスパイラル仕様
追加説明
カタログ価格

4,330 (税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/23 17:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0982ページ
バリエーション一覧
EA819BT-115 25x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-116 32x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-117 38x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-118 50x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ネジリブラシの形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top