品番 : EA819BT-207
品名 : 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/G線)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | 型番 | GT207 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属製品のサビ落とし、バリ取り、塗装の剥離に | ブラシサイズ | 外径:65mm 線径:0.25mm 幅:8mm |
| 軸径 | 6.35mm | 重量 | 65g |
| 材質 | G線(鋼線メッキ) | 最大回転数 | 3800rpm |
| G線(鋼線メッキヨリ線)を使用しており、折れに強く錆びにくい。 | |||
| 平型・六角軸付き | |||
| グラインダー(卓上・ストレート)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BT-207 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/G線) |
| EA819BT-208 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/G線) |
ウェブカタログ画像
拡大
