品番 : EA819BT-25
品名 : 10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | SP-010F2 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 10mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 25mm | 線径 | 0.27mm |
| 金具径 | 10mm | 毛丈 | 25mm |
| 全長 | 70mm(±3mm) | 最大回転数 | 6,000rpm |
| 材質 | ステンレス線 ヨリ形 | ||
| エンド型 | |||
| シャンク型 | |||
| 電動・空気工具共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/10/30 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BT-25 10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) |
| EA819BT-26 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) |
| EA819BT-27 18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
