詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-3

品名 : 20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)

仕様

外径 20mm 線径 0.3mm
毛丈 30mm 最大回転数 3,000rpm
軸径 6.0mm 材質 スチール
軸長 24mm 全長 90mm
【注意】
・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。
・作業中は他の人が近づかないようにしてください。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/13 14:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0980ページ
バリエーション一覧
EA819BT-1 13mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
EA819BT-2 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
EA819BT-3 20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
EA819BT-4 25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
ウェブカタログ画像
  • A:90、B:30、C:24

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top