品番 : EA819BT-31
品名 : 15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 鋼線)
ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | EG-015C2 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×1.5 | 外径 | 15mm |
| 線径 | 0.27mm | 毛丈 | 20mm |
| 最大回転数 | 12,000rpm | 材質 | 硬鋼線 ヨリ形 |
| エンド型 | |||
| 電動工具専用 | |||
| ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制 | |||
| ブラシワイヤが直接外椀に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/13 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BT-31 15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 鋼線) |
| EA819BT-32 15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
