品番 : EA819BT-321
品名 : 50㎜ 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/硬鋼線)
仕様
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | ブラシサイズ | 外径:50mm 線径:0.3mm 厚み:10mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 12mm | 毛材質 | 硬鋼線 |
| 最大回転数 | 15,000rpm | ||
| 素材のサビ落とし塗膜処理・曲面研磨・メッキの下地研磨などの重研磨作業に | |||
| 電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト用 | |||
| 金属・ペンキ・木材・石材のハードな研磨、研削に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BT-321 50㎜ 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/硬鋼線) |
| EA819BT-322 75㎜ 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/硬鋼線) |
| EA819BT-323 100㎜ 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/硬鋼線) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
