品番 : EA819BV-27
品名 : 18mm/ 6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | SE-018F2 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 18mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 25mm | 線径 | 0.27mm |
| 金具径 | 18mm | 毛丈 | 25mm |
| 全長 | 75mm(±3mm) | 最大回転数 | 6,000rpm |
| 材質 | ステンレス線 ヨリ形 | ||
| エンド型 | |||
| シャンク型 | |||
| 電動・空気工具共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/30 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0980ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
