品番 : EA819BW-4
品名 : 3x6x150mm スティック砥石(レジノイドストン/6本組)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | ZC7350 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本セット 粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600 |
用途 | 精密研削 |
| 砥粒 | GC | 幅 | 6mm |
| 高さ | 3mm | 全長 | 150mm |
| 適合素材 | プラスチック金型、プレス型、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム、ダイカスト型、熱間鍛造型 | ||
| ソフトタイプ | |||
| 中仕上げ~仕上げ用 | |||
| 結合剤をレジンボンドにすることで砥石に適度な弾性を持たせ、食い込みが少なく、スクラッチを残さない均一な仕上げ面を得ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
代替品
![]() |
|

