詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819CD-13

品名 : 3.0x13x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)

仕様

軸径 3.0mm 材質 タングステンカーバイド
刃径×刃長×全長 3×13×38mm 適合材質 ステンレス、鉄、鋳物
快削
快削はdカット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/13 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0918ページ
バリエーション一覧
EA819CD-13 3.0x13x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
EA819CD-16 6.0x13x45mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA819CD-16です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top